text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Haakse slijper 50ml 125mm 550W


Artikelnummer E2059.000.103
Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 648
Merk Toku
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 648
Merk Toku
Gewicht per stuk (g) 1800
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer E2059.000.103
EAN 8717981000616
UBB 500504316885
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer TAG-50MLH
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.