text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroolse slijpschijf 500 x 50 x 203,2


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvlo

Artikelnummer 7H111973
Diameter 500
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 500
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook slijpschijven voor haaks slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7H111973
EAN 9003171193923
UBB 500683068729
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 119392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.