text.skipToContent text.skipToNavigation

Timmermanshamer DIN 5109 520 g hoofd-d. 30 mm essenhout PEDDINGHAUS


DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel

Artikelnummer K7189.000.520
Uitvoering Overig
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Gewicht totaal (g) 520
Materiaal kop Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Gewicht totaal (g) 520
Materiaal kop Staal
Merk Peddinghaus
Gewicht per stuk (g) 620
Type Joiner Hammer

Omschrijving

DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel

Artikelnummers

Artikelnummer K7189.000.520
EAN 4016134504433
UBB 500504024992
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 5116020030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.