Timmermanshamers
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
Hamers
Speciale hamers
Timmermanshamers
K7189.000.320
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
Timmermanshamer DIN 5109 320 g hoofd-d. 25 mm essenhout PEDDINGHAUS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
K7189.000.320
Uitvoering
Overig
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
25
Gewicht totaal (g)
320
Materiaal kop
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
25
Gewicht totaal (g)
320
Materiaal kop
Staal
Merk
Peddinghaus
Gewicht per stuk (g)
440
Type
Joiner Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel
Artikelnummers
Artikelnummer
K7189.000.320
EAN
4016134504419
UBB
500504024737
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
5116020025