text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

TIG-lasinstallatie PROTIG 201 AC/DC HF FV met toebehoren 10-200 A gasgekoeld GYS


Eigenschappen en toepassingsgebied: Ideaal voor reparatie- en herstelwerkzaamheden aan aluminium, staal, rvs en koper · Voor alle gangbare rutiel-, rvs-, gietijzer- en basale staafelektroden · PFC-technologie · Met folie-toetsenbord en digitaal display · PROTEC 400: Bescherming tegen te hoge spanning tot 400 V. Het lasapparaat is beschermd voor het bedrijf met stroomaggregaten. Voedingsspanning 230 V (netspanningsschommeling +/- 15 %) · Uitgerust met Secondary Regulation voor extra stabilisatie van de elektrische boogontlading · Puls- alsmede easy-puls-functie · 5 geheugenplaatsen voor voorkeursinstellingen

Artikelnummer 5S257329
Gewicht 18500
Bedrijfstemperatuur (°C) 40 - 40
Aansluitspanning (V) 230
Max. belastbaarheid bij 60% (elektrode) (A) 95
Lasstroom (TIG) (A) 10 - 200
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 18500
Bedrijfstemperatuur (°C) 40 - 40
Aansluitspanning (V) 230
Max. belastbaarheid bij 60% (elektrode) (A) 95
Lasstroom (TIG) (A) 10 - 200
Merk Gys

Artikelnummers

Artikelnummer 5S257329
EAN 3154020063945
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 1000152790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.