text.skipToContent text.skipToNavigation

Teroson Lijm SB 2444 Beige BUS+KWAST 340g


Hoge initiële sterkte Flexibele verlijming Zeer goede hechting op rubber.

Artikelnummer 90030.002.444
UV-bestendig Nee
Verpakking Blik (pot)
Chemisch bestendig Nee
Type Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) -30 - 90
Verpakt per 1

Specificaties

UV-bestendig Nee
Verpakking Blik (pot)
Chemisch bestendig Nee
Type Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) -30 - 90
Transparant Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Oplosmiddelvrij Nee
Kleur na droging / uitharding Overig
Geschikt voor PVC Ja
Geschikt voor PE Ja
Geschikt voor glasvezel kunststof Nee
Geschikt voor gecoat ijzer Nee
Verspuitbaar Nee
Consistentie Gel
CE-keurmerk Nee
Elastisch Nee
Overschilderbaar Nee
Merk Teroson
Gewicht per stuk (g) 380
Type Contact Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90030.002.444
EAN 4002872197051
UBB 500504816181
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 444651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.