Opbouwlinialen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
9S877504
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
Telweegschaal weegbereik 30 kg cijferstap 0,5 g weegplatform B295xD225 mm KERN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S877504
Breedte
320
Hoogte
125
Meetwaardegeheugen
Ja
Lengte (mm)
350
Batterijsoort
Netvoeding
Weegbereik (kg)
30 - 30
Lengte weegoppervlak (mm)
225
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
320
Hoogte
125
Meetwaardegeheugen
Ja
Lengte (mm)
350
Batterijsoort
Netvoeding
Weegbereik (kg)
30 - 30
Lengte weegoppervlak (mm)
225
Breedte weegoppervlak (mm)
295
Gekalibreerd
Ja
Merk
Kern
Goederencode
84238129
Type
CPB 30K0.5N
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S877504
EAN
4045761124394
UBB
500584013949
UNSPSC
41111508
Fabrikant artikelnummer
9182486573