Opbouwlinialen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
7E983713
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
Telweegschaal weegbereik 15 kg cijferstap 0,2 g weegplatform B295xD225 mm KERN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E983713
Breedte
320
Hoogte
125
Meetwaardegeheugen
Ja
Lengte (mm)
350
Batterijsoort
Netvoeding
Weegbereik (kg)
15 - 15
Lengte weegoppervlak (mm)
225
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
320
Hoogte
125
Meetwaardegeheugen
Ja
Lengte (mm)
350
Batterijsoort
Netvoeding
Weegbereik (kg)
15 - 15
Lengte weegoppervlak (mm)
225
Breedte weegoppervlak (mm)
295
Gekalibreerd
Ja
Merk
Kern
Goederencode
84238129
Type
CPB 15K0.2N
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E983713
EAN
4045761124387
UBB
500583082929
UNSPSC
41111508
Fabrikant artikelnummer
9182486572