text.skipToContent text.skipToNavigation

Teleskoopratel 1993 TU-10 1/2 inch 48 tanden omschakelhefboom GEDORE


Verstelbaar van 400 tot 600 mm in 8 stappen, Met verzonken hendelwissel, Drukknopontgrendeling, Terugloophoek 7,5 graden, Antislip 2-componenten handgreep, Vergrendelt in de middenpositie: Wanneer de hendel wordt omgedraaid, klikt deze automatisch vast voor rechtsom of linksom draaien, Voor handbediende moerdoppen en accessoires met vierkantaandrijving

Artikelnummer 1B355756
Geïsoleerd Nee
Hoogte 48
Gewicht 1310
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 405
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 48
Gewicht 1310
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 405
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 7.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Ja
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Type Telescopic Reversible Ratchet

Omschrijving

Verstelbaar van 400 tot 600 mm in 8 stappen, Met verzonken hendelwissel, Drukknopontgrendeling, Terugloophoek 7,5 graden, Antislip 2-componenten handgreep, Vergrendelt in de middenpositie: Wanneer de hendel wordt omgedraaid, klikt deze automatisch vast voor rechtsom of linksom draaien, Voor handbediende moerdoppen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Hot-drop gesmeed, Hot-drop gesmeed

Artikelnummers

Artikelnummer 1B355756
EAN 4010886950371
UBB 500674206742
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3041859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.