text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Telefoontang totale lengte 160 mm verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Extra slanke telefoontang met fijne punten. Ook geschikt voor soldeerwerk. Grijpvlakken kruislings gearceerd. halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9.0mm- Breedte van de punten (W4): 2,0mm- Puntdikte (T2): 2.0mm- Beklengte (L3): 54.0mm- Kopbreedte (W3): 14,0mm

Artikelnummer K1029.520.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 54
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 54
Kopbreedte (mm) 2
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Extra slanke telefoontang met fijne punten. Ook geschikt voor soldeerwerk. Grijpvlakken kruislings gearceerd. halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9.0mm- Breedte van de punten (W4): 2,0mm- Puntdikte (T2): 2.0mm- Beklengte (L3): 54.0mm- Kopbreedte (W3): 14,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1029.520.160
EAN 4003773043478
UBB 419100386723
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 29 25 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.