Boorkoppen
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
Toebehoren & onderdelen
Boorkoppen
6G005797
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
Tegelboor DDT d. 8 mm 35 mm M14 TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gebruiksgemak: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6G005797
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
14
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
14
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Merk
Tyrolit
Type
DDT Tile Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Gebruiksgemak: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Artikelnummers
Artikelnummer
6G005797
EAN
9003172016597
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
34251680