Boorkoppen
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
Toebehoren & onderdelen
Boorkoppen
3A620056
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
Tegelboor DDT d. 6 mm 67 mm HEX TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3A620056
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
67
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter boor (mm)
6
Snijlengte (mm)
67
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Merk
Tyrolit
Type
DDT Tile Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Artikelnummers
Artikelnummer
3A620056
EAN
9003173012062
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
34393071