Boorkoppen
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
Toebehoren & onderdelen
Boorkoppen
3M181245
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
Tegelboor DDT d. 6 mm 35 mm M14 TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
3M181245
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
14
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Merk
Tyrolit
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter boor (mm)
6
Schachtdiameter (mm)
14
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Merk
Tyrolit
Type
DDT Tile Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M181245
EAN
9003172016580
UBB
500581782322
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
34251679