Boorkoppen
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
Toebehoren & onderdelen
Boorkoppen
4P501947
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
Tegelboor DDT d. 12 mm 80 mm HEX TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vorteile: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4P501947
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter boor (mm)
12
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor keramiek
Ja
Met koelkanaal
Ja
Geschikt voor tegels
Ja
Merk
Tyrolit
Type
DDT Tile Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Vorteile: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort
Artikelnummers
Artikelnummer
4P501947
EAN
9003173012093
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
34393074