text.skipToContent text.skipToNavigation

Tegelboor DDT d. 12 mm 35 mm M14 TYROLIT


Vorteile: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort

Artikelnummer 1R525477
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor keramiek Ja
Met koelkanaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor keramiek Ja
Met koelkanaal Ja
Geschikt voor tegels Ja
Merk Tyrolit
Type DDT Tile Drill Bit

Omschrijving

Vorteile: Universeel gebruikSnel, nauwkeurig borenMaximaal boorcomfort

Artikelnummers

Artikelnummer 1R525477
EAN 9003172016627
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 34251712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.