text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tafelwagen 2 laadvlakken L1000xB700mm duifblauw, RAL 5014 drgverm.600 kg


Stalen buis en profielstaal gelast. Gepoedercoat duifblauw, RAL 5014, permanent beschermt oppervlak, slag- en krasvast. Laadoppervlak van houten platen, oppervlak beukendecor. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, TPE-banden. Naven met groefkogellagers. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg

Artikelnummer 0D973877
Breedte 700
Hoogte 900
Lengte (mm) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 700
Hoogte 900
Lengte (mm) 1000

Omschrijving

Stalen buis en profielstaal gelast. Gepoedercoat duifblauw, RAL 5014, permanent beschermt oppervlak, slag- en krasvast. Laadoppervlak van houten platen, oppervlak beukendecor. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, TPE-banden. Naven met groefkogellagers. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 2000444116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.