text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Stiftfrees ZYA-S Special Steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmeta


Artikelnummer 9Q913996
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q913996
EAN 4015448599951
UBB 500751897827
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.