Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
7W834585
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
TECWERK Stiftfrees ZYA RVS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertandin
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
7W834585
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W834585
EAN
4015448599197
UBB
500751890970
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868055