text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Stiftfrees SPG speciaal steel d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal


Artikelnummer 9V750750
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9V750750
EAN 4015448600107
UBB 500751899153
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.