text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Stiftfrees SPG RVS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertandin


Artikelnummer 2T757541
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 2T757541
EAN 4015448599364
UBB 500751892463
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.