text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Stiftfrees SKM d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding nor


Artikelnummer 1U696315
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1U696315
EAN 4015448599623
UBB 500751894774
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.