Bewerking
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
0S951923
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
TECWERK Snelkoppeling DN 7,2, buitenschroefdraad messing blank schroefdraad G 1/2 inch 2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Messing. Eenzijdig afsluitend
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0S951923
Vorm
Stekker (male)
Materiaal
Messing
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Stekker (male)
Materiaal
Messing
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Messing. Eenzijdig afsluitend
Artikelnummers
Artikelnummer
0S951923
EAN
4015448945444
UBB
500751175851
UNSPSC
26111902
Fabrikant artikelnummer
2000351911