text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Snelkoppeling DN 7,2, binnenschroefdraad messing blank schroefdraad G 1/4 inch 1


Messing. Eenzijdig afsluitend

Artikelnummer 3T533185
Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch

Omschrijving

Messing. Eenzijdig afsluitend

Artikelnummers

Artikelnummer 3T533185
EAN 4015448945451
UBB 500751175935
UNSPSC 26111902
Fabrikant artikelnummer 2000351912
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.