text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Schuurband lengte 520 mm breedte 12 mm korreling 80 voor hout / metaal korund PR


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Geschikt voor het schuren en reinigen op normaal staal, RVS, non-ferrometalen en hout

Artikelnummer 4X207271
Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Geschikt voor het schuren en reinigen op normaal staal, RVS, non-ferrometalen en hout

Artikelnummers

Artikelnummer 4X207271
EAN 4015448985440
UBB 500751512467
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 2000842539
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.