text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Satineerwals 80 coarse bruin d.100xB100 mm 19 mm


Hoogwaardig vlies. Kunstharsgebonden. Voor het reinigen en gladmaken van oppervlakken. Bijzonder geschikt voor RVS-materialen. Ook voor het matteren van aluminium en RVS-oppervlakken. Opname 19 mm

Položka č. 0L793482
Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig

Popis

Hoogwaardig vlies. Kunstharsgebonden. Voor het reinigen en gladmaken van oppervlakken. Bijzonder geschikt voor RVS-materialen. Ook voor het matteren van aluminium en RVS-oppervlakken. Opname 19 mm

Čísla materiálu

Položka č. 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Číslo materiálu výrobcu 2000841995
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.