text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK LED-schijnwerper 50 W 3660 LM 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65


Mobiele high power SMD-LED-lamp voor verlichting van grote oppervlakken. Direct helder licht, extreem lange levensduur van de SMD-LED. Behuizing van gegoten aluminium. Stabiel stalen buisframe met ergonomisch gevormde kunststof greep

Artikelnummer 5K724995
Kleur Wit
Lengte (mm) 300
Beschermingsgraad (IP) IP65
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Lengte (mm) 300
Beschermingsgraad (IP) IP65

Omschrijving

Mobiele high power SMD-LED-lamp voor verlichting van grote oppervlakken. Direct helder licht, extreem lange levensduur van de SMD-LED. Behuizing van gegoten aluminium. Stabiel stalen buisframe met ergonomisch gevormde kunststof greep

Artikelnummers

Artikelnummer 5K724995
EAN 4015448818120
UBB 500751911503
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 2000873344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.