text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Handdraadtapset DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2 delig


HSS. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Rechtssnijdend. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 8Y524959
Aantal delen 2
Diameter (mm) 15.3-15.3
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Diameter (mm) 15.3-15.3

Omschrijving

HSS. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Rechtssnijdend. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867094
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.