text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Handdraadtap DIN 5157 nr. 2 G 1/2 inchx14 HSS ISO 228


Artikelnummer 9Y667387
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y667387
EAN 4015448639725
UBB 500751836866
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.