text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
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
Hand taps
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
9U685491
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
TECKWERK Hand tap DIN 352 no. 1 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H)
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
9U685491
Design
Hand tap
Thread length (mm)
22
Total length (mm)
56
Shaft diameter (mm)
6
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
45658
Thread size
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Design
Hand tap
Thread length (mm)
22
Total length (mm)
56
Shaft diameter (mm)
6
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
45658
Thread size
8
Cutting material
HSS
Key square (mm)
45904
Left-handed thread
No
Brand
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U685491
EAN
4015448639992
UBB
500751839266
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867135