Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
7Y129688
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
TECWERK Stiftfrees RBF speciaal steel d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaa
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
7Y129688
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y129688
EAN
4015448600084
UBB
500751898999
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868776