text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapmachine ROPOWER® 50 R BSPT 1150 W ROTHENBERGER


met automatische snijkop BSPT R 1/2″ - 3/4″, 1″ - 2″ - mobiele compacte schroefdraadmachine Ø 1/4″ - 2″ - snel en moeiteloos produceren van nauwkeurige, gestandaardiseerde en veilige buis- en boutdraden Toepassingsvoordelen: snel en betrouwbaar draadsnijden, op lengte snijden, nippelsnijden, ontbramen en rolgroeven maken - moeiteloos en comfortabel te t

Verpakt per 1

Omschrijving

met automatische snijkop BSPT R 1/2″ - 3/4″, 1″ - 2″ - mobiele compacte schroefdraadmachine Ø 1/4″ - 2″ - snel en moeiteloos produceren van nauwkeurige, gestandaardiseerde en veilige buis- en boutdraden Toepassingsvoordelen: snel en betrouwbaar draadsnijden, op lengte snijden, nippelsnijden, ontbramen en rolgroeven maken - moeiteloos en comfortabel te transporteren dankzij de lichte, verrijdbare werkslede, die tevens als werktafel dient - complete pijp-, voor- en nabewerking - onderhoudsvriendelijk machineontwerp - snijkop type R (automatisch met geïntegreerde olietoevoer) - verrijdbare transportvoet (standaard) Toepassingsgebieden: Gebruik in industrie, installatie, reparatiewerkzaamheden op bouwplaatsen of in werkplaatsen - Voor tappen BSPT Rechts: Ø 1/4″ - 2″ - NPT: Ø 1/4″ - 2″ - BSPP: Ø 1/2″ - 2″ - BSW: Ø 3/8″ - 2″ - Metrisch: Ø 10 - 24 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8H937570
EAN 4004625546932
UBB 500729837657
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 1000004212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.