text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeinduitdraaier 53-8 geschikt voor bout -d. 8 mm lichaam-d. 25 mm lengte 60 mm


Voor in-/uitdraaien van tapeinden. Het klemmen van de tapeinden gebeurt via drie excentrisch geplaatste walsen in de body van het apparaat. Tapeinddraaier van staal. Met 1/2 binnenvierkant en 21 mm buitenzeskant. Buitenste kraag voor linkse en rechtse bediening door ratel of sleutel (worden niet meegeleverd)

Artikelnummer 4M712143
Lengte (mm) 65
Aansluitmaat (mm) 0.5
Draadmaat klein (metrisch) 8
Draadmaat groot (metrisch) 8
Merk Kukko
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 65
Aansluitmaat (mm) 0.5
Draadmaat klein (metrisch) 8
Draadmaat groot (metrisch) 8
Merk Kukko

Artikelnummers

Artikelnummer 4M712143
UBB 500719681974
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 53-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.