text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Staal Blank 8.8 M6X25


Article number
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merk Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.44
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
Goederencode 7318154890

Dimensions

b 18
bm≈1d 6
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 22
d-D M6
L (mm) 25
P 1
x 2.5

Standards

DIN 938
NF E25-135

Article numbers

Article number 21560.060.025
EAN 8715492614704
UBB 950353350669
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.