Tapeinden
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
21540
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d BSW Staal Blank 5.6
Previous
Next
Artikelnummer
Merk
Fabory
Klasse
5.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan klasse 5.8 geleverd worden in plaats van klasse 5.6.
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven, bijv. een tapeind 5/16 x 25 ≈ DIN 939, waarbij dan de werkende lengte L = 25 mm en de inschroeflengte e = 10 mm.
De totale lengte is dus 25 + 10 = 35 mm.
De draadlengte aan de moerzijde b = 18 mm.
De tapeinden vlgs ≈ DIN 939 (1955) met een inschroeflengte e ≈ 1,25 d worden o.a. toegepast in gietijzer.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13 en 14, Beiblatt 14 (1944) vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory
Klasse
5.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan klasse 5.8 geleverd worden in plaats van klasse 5.6.
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven, bijv. een tapeind 5/16 x 25 ≈ DIN 939, waarbij dan de werkende lengte L = 25 mm en de inschroeflengte e = 10 mm.
De totale lengte is dus 25 + 10 = 35 mm.
De draadlengte aan de moerzijde b = 18 mm.
De tapeinden vlgs ≈ DIN 939 (1955) met een inschroeflengte e ≈ 1,25 d worden o.a. toegepast in gietijzer.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13 en 14, Beiblatt 14 (1944) vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
Normeringen
DIN
939
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen