Synspec B.V.
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
Ringen
Borgringen
37441
37441.060.001
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
Tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal Verzinkt, dikke Cr
3+
passivatie M6
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
Diameter
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Gewicht per stuk (g)
0.32
Goederencode
7318210098
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Gewicht per stuk (g)
0.32
Goederencode
7318210098
Afmetingen
d1(min.)
6.4
d2(max.)
11
h ≈
2.1
s1
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-624
DIN
6798-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37441.060.001
EAN
8717077254183
UBB
500649057683
UNSPSC
31161801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen