text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tafelwagen 2 laadvlakken L850xB500mm duifblauw, RAL 5014 drgverm.500 kg PROMAT


Stalen buis en profielstaal gelast. Gepoedercoat duifblauw, RAL 5014, permanent beschermt oppervlak, slag- en krasvast. Laadoppervlak van houten platen, oppervlak beukendecor. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, TPE-banden. Naven met groefkogellagers. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg

Artikelnummer 1T345934
Breedte 500
Hoogte 860
Lengte 850
Max. draagvermogen (kg) 500
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 860
Lengte 850
Max. draagvermogen (kg) 500
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1T345934
EAN 4015448588603
UBB 500581202834
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 9110444114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.