text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tafelwagen 2 laadvlakken L850xB500mm duifblauw, RAL 5014 drgverm.300 kg PROMAT


Stalen buis en profielstaal gelast. Met poedercoating duifblauw, RAL 5014. Schok- en krasvast. Laadvlakken van houtwerkplaten, oppervlak beukendecor, in het hoekstaalframe liggend, rand 12 mm hoog. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen. TPE-banden, naven met kogellagers. Draagvermogen bovenste laadoppervlak 80 kg

Artikelnummer 6A130437
Breedte 500
Hoogte 1040
Lengte 850
Max. draagvermogen (kg) 300
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 1040
Lengte 850
Max. draagvermogen (kg) 300
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6A130437
EAN 4015448481720
UBB 500582649900
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 9000444128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.