text.skipToContent text.skipToNavigation

Tafelwagen 2 laadvlakken L1000xB600mm duifblauw, RAL 5014 drgverm.300 kg PROMAT


Stalen buis en profielstaal gelast. Met poedercoating duifblauw, RAL 5014. Schok- en krasvast. Laadvlakken van houtwerkplaten, oppervlak beukendecor, in het hoekstaalframe liggend, rand 12 mm hoog. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen. TPE-banden, naven met kogellagers. Draagvermogen bovenste laadoppervlak 80 kg

Artikelnummer 7J168908
Breedte 600
Hoogte 1040
Lengte (mm) 1000
Max. draagvermogen (kg) 300
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 600
Hoogte 1040
Lengte (mm) 1000
Max. draagvermogen (kg) 300
Merk Promat
Type Table Trolley

Artikelnummers

Artikelnummer 7J168908
EAN 4015448481737
UBB 500583148944
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 9000444129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.