text.skipToContent text.skipToNavigation

Tafelklem GTR spanwijdte 120 mm werkbereik 60 mm 0,3 kg BESSEY


Speciaal gesmede vaste arm voor 12 x 8 mm groeven. Voor het veilig bevestigen van geleiderails van Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. en voor het opspannen in profielen en werktafels. Spankracht tot 1.800 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. GTR12SET: Op kaarthangverpakking

Artikelnummer 4L853724
Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Materiaal greep Hout
Merk Bessey

Omschrijving

Speciaal gesmede vaste arm voor 12 x 8 mm groeven. Voor het veilig bevestigen van geleiderails van Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. en voor het opspannen in profielen en werktafels. Spankracht tot 1.800 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. GTR12SET: Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 4L853724
EAN 4008158018126
UBB 500655933579
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GTR12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.