text.skipToContent text.skipToNavigation

Tafelcirkelzaag HT 315 snijdiepte 90 mm zaagblad-d. 315 mm 2 kW ATIKA


Grote zaagtafel. 2 stofafzuigingen. Afzuigslang. Afneembare langsaanslag met snel-arrêtering. Precieze geleiding, ook bij het verstekzagen. Veilige aanzetbeweging door de als dwarsaanslag te gebruiken langsaanslag. Ongemonteerd. Met hardmetalen zaagblad

Artikelnummer 2I334046
Breedte 550
Gewicht 40
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 800
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 550
Gewicht 40
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 800
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Snijdiepte (90°) (mm) 90
Zaagbladdiameter (mm) 315
Merk Atika

Artikelnummers

Artikelnummer 2I334046
EAN 4004265003642
UBB 500581414876
UNSPSC 27112709
Fabrikant artikelnummer 301940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.