Stationaire
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
1L030089
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
Tafelcirkelzaag FET 0-22 mm 200 W 7.000 omw/min 50-85 x 10 mm PROXXON
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L030089
Breedte
320
Hoogte
170
Gewicht
6
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
310
Nom. opgenomen vermogen (W)
200
Snijdiepte (90°) (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
320
Hoogte
170
Gewicht
6
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
310
Nom. opgenomen vermogen (W)
200
Snijdiepte (90°) (mm)
22
Snijdiepte (45°) (mm)
16
Zaagbladdiameter (mm)
85
Zaagbladboring (mm)
10
Max. zwenkbereik (°)
90
Snijdiepte instelbaar (mm)
0 - 22
Nullasttoerental (1/min)
7000 - 7000
Kantelinstelling links (°)
45
Kantelinstelling rechts (°)
45
Breedte van het contactoppervlak (mm)
300
Lengte van het contactoppervlak (mm)
300
Merk
Proxxon
Goederencode
84659120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L030089
EAN
4006274270701
UBB
500581091617
UNSPSC
27112709
Fabrikant artikelnummer
4000892500