Schaafvijlen
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
Merken
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Schaafvijlen
S4173.115.185
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
Schraper surform lengte 185 mm klinglengte 65 mm STANLEY
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S4173.115.185
Breedte
100
Uitvoering
Spookschaaf
Lengte (mm)
225
Bladbreedte (mm)
6.5
Lengte verlengstuk (mm)
185
Materiaal basis
Overig
Materiaal zool
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
100
Uitvoering
Spookschaaf
Lengte (mm)
225
Bladbreedte (mm)
6.5
Lengte verlengstuk (mm)
185
Materiaal basis
Overig
Materiaal zool
Overig
Verstelbare beitel
Nee
Verstelbare bekopening
Nee
Met reserve mesjes
Ja
Merk
Stanley
Gewicht per stuk (g)
46
Type
Body Shaver Tool
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4173.115.185
EAN
3253565211153
UBB
420137060174
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
5-21-115