text.skipToContent text.skipToNavigation

Stumpf Tool Cabinet 1-Drawer 35kg Steel Gentian Blue 50 x 100 x 50cm


Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Voorzien van met laden en uittrekbaar schap, met rand aan alle zijden, hoogte 30 mm, op kogelgelagerde precisie uittrekkers, 100 % uittrekbaar. Laden, H 100 mm en schappen met 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per legbord/lade 35 kg. Bovenste aflegbord met afrolrand. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling Wordt zonder inhoud geleverd

Položka č. 4C275650
Width 500
Height 1000
Depth 500
Verrouillable Oui
Material Acier
Ambalat la 1

technické údaje

Width 500
Height 1000
Depth 500
Verrouillable Oui
Material Acier
Nombre d'étagères 2
Number of drawers 1
With rear wall No
Brand Stumpf
Type Tool Cabinet

Čísla materiálu

Položka č. 4C275650
EAN 4054773015323
UBB 500582016530
UNSPSC 56111703
Číslo materiálu výrobcu 9000452342
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.