text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch ASTM A193/A194 Staal PTFE GREEN Gr.B7 - Gr.2H M20X115


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking PTFE GREEN
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Lengte 115 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking PTFE GREEN
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

d-D M20
L (mm) 115

Normeringen

ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMD6200115

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.