Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_22326
22326381254
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/2 Inch
Lengte
255 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
255
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A320/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22326381254
EAN
8715494339575
UBB
500578296948
UNSPSC
00000000
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen