text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193 Staal Blank Gr.B16 1.1/8X1100 (43.5/16)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/8 Inch
Lengte 1100 mm
Klasse Gr.B16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 1100

Normeringen

ASTM A193

Artikelnummers

Artikelnummer PIMGC286100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.