text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal PTFE BLUE Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X130 (5.1/8)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking PTFE BLUE
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 130 mm
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking PTFE BLUE
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 130

Normeringen

ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMJ5191130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.