text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.B7 - Gr.2H 3/4X110 (4.1/4)


Cikkszám
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 3/4 Inch
Lengte 110 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Méretek

L (mm) 110

Szabványok

ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám PIMI2191110
UBB 500641404651
UNSPSC 00000000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.