text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME SA193/SA194 Staal Blank Gr.B7 - Gr.2H 5/8X200 (8)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 200 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 200

Normeringen

ASME SA193/SA194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMT0158200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.