Tapeinden
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
21550
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Staal Blank 5.8
Previous
Next
Artikelnummer
Merk
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
Normeringen
DIN
938
NF
E25-135
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen